Dvojni ključ z dvojno škatlo ∙ odprt

Št. art.: 612-16X18
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 612-16X18
EAN/GTIN 4000896025145
Številka proizvajalca 612-16X18
L-število L60140 1747

Opis

Opis:

  • Za cevne fitinge, matice in vijake priključkov
  • Glave nagnjene 15°
  • Odprta usta 15° z režami
  • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
Opomba: Za posege na zavornih linijah glejte HAZET 612 N.
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3118
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 16 x 18 mm
  • Dimenzije / dolžina: 208 mm
  • Neto teža (kg): 0,18 kg
Izven serije DIN

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico