Merilni blok, metrični, certifikat JCSS ISO, razred 1, jeklo, 0,11 mm

Št. art.: 611860-036
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
Številka izdelka 611860-036
EAN/GTIN 4946368629971
Številka proizvajalca 611860-036

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 1 s certifikatom JCSS vam ponuja naslednje prednosti: Odlična dimenzijska stabilnost: jekleni merilni bloki Mitutoyo so izdelani izključno iz umetno staranega materiala. Visoka zanesljivost: merilni bloki se lahko zaradi visoke dimenzijske stabilnosti uporabljajo dolgo časa. Največje dovoljene spremembe dolžine merilnih blokov v enem letu so opredeljene v standardu DIN EN ISO 3650 in so brez težav izpolnjene. Ti bloki z jeklenim merilom zagotavljajo visoko kakovostno površino in imajo veliko silo za zapiranje.

Lastnosti:

Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V vložku iz penaste obloge

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico