Parapetne stopnice aluminij anodiziran posebne dolžine

Št. art.: 61185
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Prehodni element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 61185
EAN/GTIN 4031405611856
Številka proizvajalca 061185
L-število L90110 756

Opis

Opis:

  • Z mrežo
  • Širina prehoda 536 mm, posebne širine na zahtevo
  • Priporočila za dokončanje spusta: Nastavljivi stenski nosilci ali nožne plošče
  • Spuščena lestev: Dolžina 1 220 mm, rezana na dolžino na mestu
  • Daljši dobavni roki zaradi proizvodnje, povezane z naročilom

Lastnosti:

  • Širina prehoda: 536 mm
  • Vstop/izstop: Na podstrešju
  • Dolžina: 1600 mm
  • Dolžina prevodnika: 1220 mm
  • Dolžina kabla vklj Izhod spar: 2213 mm
  • Počisti dolžino: 1480 mm
  • Material: Eloksiran aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico