Merilni blok, metrični, certifikat JCSS, ISO, razred 0, jeklo, 2,48 mm

Št. art.: 611748-026
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 2,48 mm
Kakovost 0
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 611748-026
EAN/GTIN 4946368684697
Številka proizvajalca 611748-026

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 0 s certifikatom JCSS vam ponuja naslednje prednosti: jekleni merilni bloki Mitutoyo so izdelani izključno iz umetno staranega materiala visoka zanesljivost: zaradi visoke dimenzijske stabilnosti se lahko merilni bloki uporabljajo dolgo časa največje dovoljene spremembe dolžine na merilnih blokih v enem letu so opredeljene v standardu DIN EN ISO 3650 in so brez težav upoštevane ti jekleni merilni bloki imajo visoko kakovostno površino in veliko silo za zapiranje

Lastnosti:

V palcih in metrih: Metrični

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico