Merilni blok, kalibriran CTE, ISO, 100 mm, razred K, jeklo

Št. art.: 611681-01B
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
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 611681-01B
EAN/GTIN 4946368557618
Številka proizvajalca 611681-01B
L-število L40010 7336

Opis

Opis:

Merilni bloki s kalibriranim koeficientom toplotnega raztezanja. Merilni bloki vam nudijo naslednje prednosti: Mitutoyo ponuja visokokalibrske merilne bloke (jeklene in keramične), ki so boljši kot bloki iz razreda K. Merilni bloki imajo natančno umerjen koeficient toplotnega raztezka, izmerjen z zelo natančnim dvostranskim laserskim interferometrom (DFI). Vsak merilni blok je bil izmerjen z interferometrom za merilne bloke visoke natančnosti (GBI). Negotovost merjenja koeficienta toplotnega raztezanja po dolžini: 0,035 x 10 -6/K (k=2). Negotovost merjenja dolžine: 30 nm (k=2), za 100 mm merilne bloke.

Lastnosti:

Natančnost: DIN EN ISO 3650, razred K
Inč/metrični: metrični
Obseg dostave: v leseni škatli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico