Merilni blok, metrični, certifikat JCSS, ISO, razred 0, jeklo, 1,24 mm

Št. art.: 611584-026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 1,24 mm
Kakovost 0
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 611584-026
EAN/GTIN 4946368248738
Številka proizvajalca 611584-026
L-število L40010 15826

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 0 s certifikatom JCSS vam ponuja naslednje prednosti: Odlična dimenzijska stabilnost: jekleni merilni bloki Mitutoyo so izdelani izključno iz umetno staranega materiala Visoka zanesljivost: merilni bloki se lahko zaradi visoke dimenzijske stabilnosti uporabljajo dolgo časa Največje dovoljene spremembe dolžine merilnih blokov v enem letu so opredeljene v standardu DIN EN ISO 3650 in so brez težav upoštevane Ti jekleni merilni bloki imajo visoko kakovostno površino in visoko injekcijsko moč

Lastnosti:

Masa: 198
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V vložku iz penaste obloge

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico