Merilni blok, metrični, potrdilo o preskusu, ISO, razred 0, jeklo, 1,9 mm

Št. art.: 611519-021
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
    Vrsta izdelka Merilne kladice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 611519-021
    EAN/GTIN 4946368238500
    Številka proizvajalca 611519-021
    L-število L40010 5528

    Opis

    Opis:

    Ta merilni blok razreda 0 s potrdilom o tovarniškem preskusu vam ponuja naslednje prednosti: Odlična dimenzijska stabilnost: jekleni merilni bloki Mitutoyo so izdelani izključno iz umetno staranega materiala Visoka zanesljivost: merilni bloki se lahko zaradi visoke dimenzijske stabilnosti uporabljajo dolgo časa Največje dovoljene spremembe dolžine merilnih blokov v enem letu so opredeljene v standardu DIN EN ISO 3650 in so brez težav upoštevane Ti jekleni merilni bloki imajo visoko kakovostno površino in visoko injekcijsko moč

    Lastnosti:

    Dostavljeno: Vključno s škatlo, ključem, 1 baterijo, nastavitvenim standardom (od 25 mm naprej).
    Masa: 625
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: V vložku iz penaste obloge

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico