Merilni blok, palec, potrdilo o preskusu, BS, razred 0, jeklo, 0,025".

Št. art.: 611325-121
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Kakovost 0
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 611325-121
EAN/GTIN 4946368235967
Številka proizvajalca 611325-121
L-število L40010 16046

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 0 s potrdilom o tovarniškem preskusu vam ponuja naslednje prednosti: Odlična dimenzijska stabilnost: jekleni merilni bloki Mitutoyo so izdelani izključno iz umetno staranega materiala Visoka zanesljivost: merilni bloki se lahko zaradi visoke dimenzijske stabilnosti uporabljajo dolgo časa Največje dovoljene spremembe dolžine merilnih blokov v enem letu so opredeljene v standardu DIN EN ISO 3650 in so brez težav upoštevane Ti jekleni merilni bloki imajo visoko kakovostno površino in visoko injekcijsko moč

Lastnosti:

Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: V vložku iz penaste obloge

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico