Merilni blok, palčni, potrdilo o pregledu BS, razred 2, jeklo, 0,024".

Št. art.: 611324-141
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
Številka izdelka 611324-141
EAN/GTIN 4946368235929
Številka proizvajalca 611324-141

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 2 s potrdilom o tovarniškem preskusu vam ponuja naslednje prednosti: Odlična dimenzijska stabilnost: jekleni merilni bloki Mitutoyo so izdelani izključno iz umetno staranega materiala. Visoka zanesljivost: merilni bloki se lahko zaradi visoke dimenzijske stabilnosti uporabljajo dolgo časa. Največje dovoljene spremembe dolžine merilnih blokov v enem letu so opredeljene v standardu DIN EN ISO 3650 in so brez težav izpolnjene. Ti bloki z jeklenim merilom zagotavljajo visoko kakovostno površino in imajo veliko silo za zapiranje.

Lastnosti:

Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: V vložku iz penaste obloge

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico