Merilni blok, palčni, potrdilo o pregledu, BS, razred 1, jeklo, 0,103″.

Št. art.: 611143-131
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
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 611143-131
EAN/GTIN 4946368229676
Številka proizvajalca 611143-131
L-število L40010 15055

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 1 s potrdilom o tovarniškem preskusu vam ponuja naslednje prednosti: Odlična dimenzijska stabilnost: jekleni merilni bloki Mitutoyo so izdelani izključno iz umetno staranega materiala Visoka zanesljivost: merilni bloki se lahko zaradi visoke dimenzijske stabilnosti uporabljajo dolgo časa Največje dovoljene spremembe dolžine merilnih blokov v enem letu so opredeljene v standardu DIN EN ISO 3650 in so brez težav upoštevane Ti jekleni merilni bloki imajo visoko kakovostno površino in visoko injekcijsko moč

Lastnosti:

Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: V vložku iz penaste obloge

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico