Komplet dvojnih ključev s škatlastim koncem

Št. art.: 610N/8RS
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610N/8RS
EAN/GTIN 4000896025008
Številka proizvajalca 610N/8RS
L-število L60140 635

Opis

Opis:

  • Primerno za stensko montažo
  • Vpenjalo iz umetne mase
  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • DIN 837 OBRAZEC B, ISO 10103
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Dimenzije / dolžina: 260 mm x 110 mm x 55 mm
  • Neto teža (kg): 0,68 kg
  • Število orodij: 8

Obseg dobave:

  • 610N-6X7
  • 610N-8X9
  • 610N-10X11
  • 610N-12X13
  • 610N-14X15
  • 610N-16X17
  • 610N-18X19
  • 610N-21X22

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico