Komplet dvojnih ključev s škatlastim koncem

Št. art.: 610N/12RS
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610N/12RS
EAN/GTIN 4000896024988
Številka proizvajalca 610N/12RS
L-število L60140 636

Opis

Opis:

  • Z ročajem za prenašanje
  • Primerno za stensko montažo
  • Vpenjalo iz umetne mase
  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • DIN 837 OBRAZEC B, ISO 10103
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Dimenzije / dolžina: 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Neto teža (kg): 2,01 kg
  • Število orodij: 12

Obseg dobave:

  • 610N-6X7
  • 610N-8X9
  • 610N-10X11
  • 610N-12X13
  • 610N-14X15
  • 610N-16X17
  • 610N-18X19
  • 610N-20X22
  • 610N-21X23
  • 610N-24X26
  • 610N-25X28
  • 610N-27X32

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico