Dvojni ključ z dvojno škatlo

Št. art.: 610N-27X32
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610N-27X32
EAN/GTIN 4000896024902
Številka proizvajalca 610N-27X32
L-število L60140 2676

Opis

Opis:

  • Ergonomsko oblikovana, odmik glave
  • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • DIN 837 OBRAZEC B, ISO 10103
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 27 x 32 mm
  • Dimenzije / dolžina: 308,7 mm
  • Neto teža (kg): 0,34 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico