{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 25 mm | |
Zev ključa 2 | 28 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 274 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 56 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 62 mm | |
maksimalna višina zeva h | 9 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 25X28 | |
EAN/GTIN | 4045197384300 | |
Številka proizvajalca | 610900 25X28 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 25X28 mm
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne |
Položaj zeva 1 | 15 | 15 |
maksimalna širina zeva b1 | 56 | 56 |
Maksimalna širina zeva b2 | 62 | 62 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Zev ključa 2 | 28 | 28 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |