{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 21 mm | |
Zev ključa 2 | 23 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 245 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 47 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 51 mm | |
maksimalna višina zeva h | 8 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 21X23 | |
EAN/GTIN | 4045197384256 | |
Številka proizvajalca | 610900 21X23 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 21X23 mm
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.072 kosov na zalogi
6,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina zeva b1 | 47 | 47 | 47 |
Maksimalna širina zeva b2 | 51 | 51 | 51 |
maksimalna višina zeva h | 8 | 8 | 8 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 245 | 245 | 250 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |