Momentni ključ

Št. art.: 6109-2CT
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6109-2CT
EAN/GTIN 4000896080564
Številka proizvajalca 6109-2CT
L-število L60140 3

Opis

Opis:

  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
  • Hitro in varno nastavite želeno vrednost navora z obračanjem ročice
  • Posebej tanka zasnova zaradi vzmetne kabelske objemke za zaklepanje nastavitvenih vrednosti
  • Natančnost ± 2 % vrednosti tehtnice (6106–1 CT: ± 4 %) (v smeri delovanja za privijanje na desni strani)
    za zategnitev na levi strani uporabite naše momentne ključe z vložkom
  • Uporaba sektor motorjev, menjalnik, industrija, stroji, izdelava modelov
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 6,3 mm (1/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 256 mm
  • Neto teža (kg): 0,4 kg
  • Nm min-max: 4–40 Nm
  • Toleranca: 2 %
  • Tehtnica (Nm): 0,4 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 2,0–21,4 kg
  • Število zob: 20 (delovni kot 18°)
  • Debelina glave A: 10,2 mm
  • Širina glave b: 24 mm
Zunaj serije DIN, saj je presežena največja vrednost navora kvadratnega roba, določena v standardu 6789-1:2017
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost