HG 18 LTX 500 akumulatorska pištola za vroč zrak

Št. art.: 610502850
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
Vrsta izdelka Teplovzdušná pištoľ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610502850
EAN/GTIN 4061792178731
Številka proizvajalca 610502850
L-število L01750 555

Opis

Opis:

  • Lahek akumulatorski pihalnik vročega zraka za močno toploto - hitro in povsod
  • Sekundno segrevanje, pripravljen za zagon v samo 5 sekundah (300 °C)
  • Maksimalna zmogljivost zaradi velike količine zraka in visokih temperatur
  • Dve temperaturni stopnji, enostavno preklapljanje med delom
  • S svetlo LED lučko za delo v temnejših prostorih
  • Visoka varnost pri delu zaradi tankega, gumiranega območja ročaja in možnosti varnega parkiranja
  • Skladne šobe za odstranjevanje barve, oblikovanje, krčenje, varjenje in še veliko več (pribor)
  • Dolg čas delovanja več kot 20 minut z baterijskim sklopom LiHD (8,0 Ah)
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati s številnimi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Reflektorska šoba, redukcijska šoba (9 mm), brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Število korakov temperature zraka: 2
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.2 kg
  • Teža brez akumulatorja: 0.7 kg
  • Količina zraka: 200 / 160 l/min
  • Temperatura zraka: 300 / 500 °C
  • Raven zvočnega tlaka: 70 dB(A)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico