HG 18 LTX 500 akumulatorski pihalnik za vroč zrak

Št. art.: 610502840
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Napajanje Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Teplovzdušná pištoľ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 610502840
EAN/GTIN 4061792178724
Številka proizvajalca 610502840
L-število L01750 325
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Lahek akumulatorski pihalnik vročega zraka za močno toploto - hitro in povsod
  • Sekundno segrevanje, pripravljen za zagon v samo 5 sekundah (300 °C)
  • Maksimalna zmogljivost zaradi velike količine zraka in visokih temperatur
  • Dve temperaturni nastavitvi, enostavno preklapljanje med delom
  • S svetlo LED-lučko za delo v temnejših prostorih
  • Visoka varnost pri delu zaradi tanke, gumiranega ročaja in varnega shranjevanja
  • Skladne šobe za odstranjevanje barve, oblikovanje, krčenje, varjenje in še veliko več (dodatna oprema)
  • Dolg čas delovanja več kot 20 minut z akumulatorjem LiHD (8,0 Ah)
  • Z metaBOXom, inteligentno rešitvijo za prevoz in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati s številnimi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Reflektorska šoba, redukcijska šoba (9 mm), metaBOX 145 L, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Število korakov temperature zraka: 2
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.2 kg
  • Teža brez akumulatorja: 0.7 kg
  • Količina zraka: 200 / 160 l/min
  • Temperatura zraka: 300 / 500 °C
  • Raven zvočnega tlaka: 70 dB(A)