Komplet kombiniranih ključev, zelo dolg, 11 kosov 8-22 mm

Št. art.: 6104960
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6104960
EAN/GTIN 4010886610497
Številka proizvajalca 6104960
L-število L60160 3143

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3113, oblika A, ISO 3318, ISO 7738
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Skrbno kovano in strokovno obdelano
Tanke čeljusti in vitke stene čeljusti naredijo ključ v celoti lažji
Preobremenitev se kaže z deformacijo
Brezhiben oprijem zaradi votlega stebla - zelo ergonomično in enostavno za rokovanje
Vzgled brez bleščanja zaradi matiranega kromiranja
Sprejeta univerzalna uporaba
Ključ: natančno brušeni na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
Obroč: 15° kotni, s profilom UD - za nežen prenos moči
Izjemno dolg nastavek za večje območje uporabe in večji navor.

Lastnosti:

  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Kot obroča: 15°
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico