Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Ročni voziček za zunanjo uporabo. Varjene iz jeklenih cevi, vroče pocinkane. Nakladalno območje je izdelano iz aluminijaste pločevine kvintet. Ograja višine 180/250 mm z močnimi cevnimi nosilci. Vijačno vlečno drogovje z varnostnim ročajem in koži prijazno mehko prevleko za oprijem. Velika kolesa s platišči iz pocinkane pločevine, s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Pritrditev kolesa z vijaki za enostavno menjavo kolesa.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 200
Dolžina uporabne površine (mm): 795
Širina delovne površine (mm): 445
Celotna dolžina (mm): 1475
Skupna širina (mm): 682
Skupna višina (mm): 736
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 260 x 85