Varnostni nož SECUNORM 610 XDR s TRAPEZKLINGE 160099, 1 kos

Št. art.: 610002.02
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
    Številka izdelka 610002.02
    EAN/GTIN 4002632804236
    Številka proizvajalca 610002.02
    L-število L60170 928

    Opis

    Opis:

    Nič ​Macht iz prahu. Z nerjavečim, zaobljenim trapezno rezilo.
    SECUNORM 610 XDR je prvi univerzalni odpirač za vrečke, ki učinkovito IN varno reže. Z njim lahko odprete vrečke vseh vrst in debeline. Ne glede na to, kaj je v torbi. Ker „XDR“ pomeni dodatno odpornost na umazanijo, tj.: varnostni noži ne upočasni niti prašne, tekoče in lepljive vsebine. Po rezu se rezilo uvleče takoj, ko sprostite ročica. Na ta način ste odporni na zmanjšanje.
    • Osnovni material:
      Aluminij + kovina zaznavna plastika
    • Zaščita pred umazanijo
      odprta konstrukcija SECUNORM 610 XDR ima več prednosti: Prah in drugi delci se ne naselijo, gibljivi elementi vedno ostanejo mobilni. Pomeni: ročica in z uvlekom rezila delujeta tudi v najtežjih pogojih.
    • Enostavno čiščenje
      , umazanija je še posebej trdovratna, ni problema! Odprite ročica navzdol, tako da so komponente prosto dostopne. Zdaj lahko po potrebi očistite vse, na primer s stisnjenim zrakom, vodo ali acetonom. Prosim, da najprej odložite rezilo!
    • Nerjaveče rezilo
      trapezno rezilo NR. 160099 je priporočljivo za enoslojne folije in papirnate vrečke. Več kot to: Še močnejše materiale s povečano odpornostjo na rezanje je mogoče hitro in varno rezati. Rezilo se lahko uporabi 2-krat.
    • Praktična 3v1 ročica
      odpirač za vrečke je eden izmed posebej ergonomskih rezil za rokovanje s kleščami MARTOR. Gladko delujoč ročica lahko udobno upravljate s prsti. Poleg tega ga lahko varno zaklenete ali zložite iz naprave ročaj za menjavo rezil.
    • Robusten in zaznaven
      SECUNORM 610 XDR ne navdušuje le s svojo prefinjeno ergonomijo. Profesionalni uporabniki so zadovoljni tudi z robustnostjo nepobarvanega aluminijastega ročaja in plastičnih komponent. Vsi deli so nerjaveče in kovinske zaznavne.

    Lastnosti:

    • Ročaj: Ročica
    • Ravnanje: Desničarji in levičarji
    • Varnostna tehnologija I: Visoka varnost (SECUNORM)
    • Varnostna tehnologija II: Avtomatski uvlek rezila
    • Transportna ključavnica: Da
    • Sprožilec: Roko
    • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
    • Globina reza (povzeta): 18 mm
    • Glavni rezalni materiali: Vrečka blaga, škatla: Do 3-slojni, škatla: Do 2-slojni, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrčljiv film, plastični trak, Pena, stiropor, klobučevina, netkani, lepilni trak, Tekstilni, filmski in papirni trakovi, laminirani film, laminiran film, preja,
    • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
    • Nosilec/obroček: Da
    • Praska traku: Ne
    • Osnovni material: Aluminij + kovina zaznavna plastika
    • SoftGrip: Ne
    • Zaznavna kovina: Da
    • Nameščeno rezilo: 160099,70
    • Izbirno rezilo: 60099,70, 160060,62, 60095,70, 98,70
    • Oblika rezila (nož): Trapezno rezilo
    • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 2-krat uporabno
    • Nameščeno nerjavno rezilo (nož): Da
    • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
    • Menjava rezil brez orodja: Da
    • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
    • Kot promocijski izdelek: Ne
    • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico