Varnostni nož SECUNORM 610 XDR z velikim posebnim rezilom 160060, 1 kos

Št. art.: 610001.02
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
Številka izdelka 610001.02
EAN/GTIN 4002632804229
Številka proizvajalca 610001.02
L-število L60170 926

Opis

Opis:

Nič ​Macht iz prahu. Z zaobljenim posebnim rezilom.
SECUNORM 610 XDR je prvi univerzalni odpirač za vrečke, ki učinkovito IN varno reže. Z njim lahko odprete vrečke vseh vrst in debeline. Ne glede na to, kaj je v torbi. Ker „XDR“ pomeni dodatno odpornost na umazanijo, tj.: varnostni noži ne upočasni niti prašne, tekoče in lepljive vsebine. Po rezu se rezilo uvleče takoj, ko sprostite ročica. Na ta način ste odporni na zmanjšanje.
  • Osnovni material:
    Aluminij + kovina zaznavna plastika
  • Zaščita pred umazanijo
    odprta konstrukcija SECUNORM 610 XDR ima več prednosti: Prah in drugi delci se ne naselijo, gibljivi elementi vedno ostanejo mobilni. Pomeni: ročica in z uvlekom rezila delujeta tudi v najtežjih pogojih.
  • Enostavno čiščenje
    , umazanija je še posebej trdovratna, ni problema! Odprite ročica navzdol, tako da so komponente prosto dostopne. Zdaj lahko po potrebi očistite vse, na primer s stisnjenim zrakom, vodo ali acetonom. Prosim, da najprej odložite rezilo!
  • Dolgo nerjavno rezilo
    novo, izjemno ostro VELIKO POSEBNO REZILO NR. 160060 ima globino rezanja 32 mm. Idealno za hitro in varno rezanje vsega od preproste folije do večplastnega kraft papirja z inlinderjem.
  • Praktična 3v1 ročica
    odpirač za vrečke je eden izmed posebej ergonomskih rezil za rokovanje s kleščami MARTOR. Gladko delujoč ročica lahko udobno upravljate s prsti. Poleg tega ga lahko varno zaklenete ali zložite iz naprave ročaj za menjavo rezil.
  • Robusten in zaznaven
    SECUNORM 610 XDR ne navdušuje le s svojo prefinjeno ergonomijo. Profesionalni uporabniki so zadovoljni tudi z robustnostjo nepobarvanega aluminijastega ročaja in plastičnih komponent. Vsi deli so nerjaveče in kovinske zaznavne.

Lastnosti:

  • Ročaj: Ročica
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Visoka varnost (SECUNORM)
  • Varnostna tehnologija II: Avtomatski uvlek rezila
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 32 mm
  • Glavni rezalni materiali: Vrečka blaga, škatla: Do 3-slojni, škatla: Do 2-slojni, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrčljiv film, plastični trak, pena, polistiren, klobučevina, netkana, tekstilna, lepilni trak, folije in papirnate tkanine, laminiran film, laminiran film, preja,
  • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Aluminij + kovina zaznavna plastika
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Da
  • Nameščeno rezilo: 160060,62
  • Dolžina izhoda rezila (najv.): 34 mm
  • Izbirno rezilo: 160099,70, 60099,70, 60095,70, 98,70
  • Oblika rezila (nož): Posebno rezilo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
  • Nameščeno nerjavno rezilo (nož): Da
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek: Ne
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico