Vijačnik za vijake z zarezami

Št. art.: 6100.6 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6100.6 180
EAN/GTIN 7610733028900
Številka proizvajalca PB 6100.6-180
L-število L60060 2056

Opis

Opis:

  • multikraft vijačnik
  • za vijake z zarezami
  • za najzahtevnejšo uporabo v industriji, garažah in servisih
  • paralelna konica, optimalen prenos moči, brez sile izmetavanja (brez učinka odmika)
  • izkrivljen ročaj, teksturirana površina, zagotavlja varen oprijem tudi v mastnih rokah
  • izdelek visoke kakovosti, odporen na udarce, olje in bencin
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Debelina rezila: 1.6 mm
  • Dolžina rezila: 180 mm
  • Izvijač polne dolžine: 300 mm
  • Premer: 8 mm
  • Profil: za vijake z zarezami
  • Širina rezila: 10 mm
  • Za kovinske vijake M: 6 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico