Kombinirani ključ UD-profil 11/16″

Št. art.: 6099860
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6099860
EAN/GTIN 4010886609989
Številka proizvajalca 6099860
L-število L60160 915

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3113, oblika A, ISO 3318, ISO 7738
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, Kromirano
Skrbno kovani in profesionalno obdelani
Tanjše čeljusti in ozke stene čeljusti naredijo ključ lažji
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Varen oprijem zaradi votlega držala - zelo ergonomičen in priročen
Zgled brez bleščanja zaradi mat kromiranja
Načrtovan za univerzalno uporabo
Visoka industrijska kakovost za zahtevno stalno uporabo

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 40 mm
  • Skupna višina [mm]: 18 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 220 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 26,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 40 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 11 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 6,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Površina: kromiran
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Kot obroča: 15°
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 11/16″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico