Stranska izhodna ograja 1500 mm z balastom

Št. art.: 60988
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ograja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 60988
EAN/GTIN 4031405609884
Številka proizvajalca 060988

Opis

Opis:

  • Naprave za zaščito pred padci so potrebne na izhodnih točkah lestve, ki morajo biti zasnovane kot varovala, nameščena na obeh straneh lestve, kolikor je to mogoče, glej DIN EN ISO 14122-4 in DIN 18799-3
  • Vključuje dva priključka za objemke za izhodni nosilec
  • Pritrditev z obtežitvijo 4 x 12,5 kg
  • Dimenzije: Približno 1 500 x 1 100 mm
  • Pri parapetih ≥ 150 mm ni potrebna nobena ploskev

Lastnosti:

  • Dolžina: 1500 mm
  • Vrsta izdelka: 1500 mm/balast
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Material: Aluminij

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico