DGL 1001J-8D IC308 Dvostranski rezalni vložki za odrezovanje cevi, mehkih obdelovancev, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 6096408
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6096408
EAN/GTIN 7291075208061
Številka proizvajalca 6096408
L-število L23940 1278

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,07 mm, globina reza, maks (CDX) 3 mm, širina reza (CW) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 21 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,07 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 21 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.