GFN 3US * IC328 Enorezilni rezalni vložek za vrez in odrez pri majhnih pomikih za Cr-Ni zlitine in ogljikovo jeklo

Št. art.: 6096245
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6096245
EAN/GTIN 7291075210866
Številka proizvajalca 6096245
L-število L23930 455

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, širina reza (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer U.
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,08 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico