Zaščitna rokavica konveksnost u-fit močna N velikost XXL

Št. art.: 6096211
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6096211
EAN/GTIN 4048612050262
Številka proizvajalca 6096211
L-število L01690 42

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: uvex u-fit strong N2000
  • Vrsta izdelka: Kemične zaščitne rokavice
  • Barva (filter): Modra
  • Površina: Z zavito manšeto
  • Premaz: Nitrilna guma (NBR)
  • Velikost: XXL
  • Ponovna uporaba: Za enkratno uporabo (NR)
  • Zgornji del: Brez podloge

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico