Razširitvena platforma

Št. art.: 60951
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 60951
EAN/GTIN 4031405609518
Številka proizvajalca 060951
Proizvajalec MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Mrežasti pokrov s konzolo za pritrditev
  • Ograje na eni sprednji strani vklj
  • Razširitvene platforme lahko po želji privijate skupaj
  • Obremenitev območja: 4,0 kN/m²
  • Enojna obremenitev: 2.0 kN

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Širina platforme: 1000 mm
  • Dolžina ploščadi: 1000 mm
  • Vrsta izdelka: 1000x1000

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico