Kotni priključek za osnovno ploščad za osnovno in razširitveno ploščad

Št. art.: 60946
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 60946
EAN/GTIN 4031405609464
Številka proizvajalca 060946

Opis

Opis:

  • Za osnovno ploščad 800/ 1000 mm
  • Kotni konektor je priporočljivo okrepiti vzdolžno in čelno stran

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.