Razširitvena platforma

Št. art.: 60941
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 60941
EAN/GTIN 4031405609419
Številka proizvajalca 060941

Opis

Opis:

  • Mrežasti pokrov s konzolo za pritrditev
  • Ograje na eni sprednji strani vklj
  • Razširitvene platforme lahko po želji privijate skupaj
  • Obremenitev območja: 4,0 kN/m²
  • Enojna obremenitev: 2.0 kN

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Širina platforme: 400 mm
  • Dolžina ploščadi: 800 mm
  • Vrsta izdelka: 400x800