Dvojni odprti ključ mali 4 mm

Št. art.: 6093900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6093900
EAN/GTIN 4010886609392
Številka proizvajalca 6093900
L-število L60160 783

Opis

Opis:

Z enako širino ključa
Položaj ustja 15° in 75°
Vanadijevo jeklo 31CrV3, natančno brušene glave, kromirane

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 69 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 10,4 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 2,2 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Položaj ustja 2: 75°
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [mm]: 4x4
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 4
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 4
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico