Zaščitna rokavica uvex unidur 6 velikost pene 10

Št. art.: 6093810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost rokavic 10
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6093810
EAN/GTIN 4048612042151
Številka proizvajalca 6093810
L-število L01690 137

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: uvex unidur 6659 foam
  • Vrsta izdelka: Rokavice, odporne proti prerezom
  • Barva (filter): siva/črna
  • Površina: s pleteno manšeto
  • Premaz: pena iz nitrilne gume (NBR)
  • Velikost: 10
  • Za večkratno uporabo: za večkratno uporabo (R)
  • zunanji material: visoko zmogljiv polietilen (HPPE)/steklena vlakna/poliamid (PA)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226