GFL 1.2JS-10D IC328 Enorezilni rezalni vložek za vrez in odrez mehkih obdelovalnih materialov, materialov za cevi, majhnih premerov

Št. art.: 6093637
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6093637
    EAN/GTIN 7291075211511
    Številka proizvajalca 6093637
    L-število L23930 363

    Opis

    Opis:

    Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,02 mm, širina reza (CW) 1,2 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer J
    • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza (CW) 1,2 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico