PENTA 24N300PF020 IC908 Rezilni vložek s 5 rezalnimi robovi z zelo pozitivnim kotom za natančen vrez

Št. art.: 6093335
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6093335
EAN/GTIN 7291075274448
Številka proizvajalca 6093335
L-število L24080 153

Opis

Opis:

Plošče za odrezovanje, polmer vogala (RE) 0,2 mm, globina rezanja max. (CDX) 6,5 mm, širina rezanja (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer PF
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,5 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 6 stopinj
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,14 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja