• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

PENTA 24N100PF010 IC908 Pentagonal Inserts with a High Positive Flat Rake for Parting and Precision Grooving

Št. art.: 6093285
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6093285
EAN/GTIN 7291075274400
Številka proizvajalca 6093285
L-število L24080 53

Opis

Description:

Parting Off Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 0.1 mm, Cutting Depth Maximum (CDX) 4 mm, Cutting Width (CW) 1 mm

Feature:

  • Chip Breaker Type PF
  • Corner Radius (RE) 0.1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Cutting Width (CW) 1 mm
  • Insert Rake Angle (GAN) 6 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.