Izvedba:
vgrajen
Opis:
Samopostrežnih nabiralnikov za praznjenje ni treba dvigovati. Prazno korito se samodejno vrne v nakladalni položaj. Robustna varjena konstrukcija iz 3 mm jeklene pločevine, pobarvana modro RAL 5007. Serijsko z žepi za viličarje, zaščito pred prevračanjem in zaporo proti prevračanju, povezovalno verigo za preprečevanje zdrsa in prevračanja. S sedeža viličarja povlecite kabel za sprostitev pri prevračanju. Dodatek ″A″ z izpustno pipo in sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 2000
Zmogljivost (litri): 900
Dimenzije škatle (mm): 1237 x 1596 x 703
Višina nalivnega roba brez kolesc (mm): 744
Višina izpustnega roba s kolesi (mm): 989
Celotna dolžina (mm): 1294
Skupna širina (mm): 1660
Skupna višina (mm): 833