Izvedba:
Glavni material
40 % modakril, 24 % FR viskoza, 20 % poliester, 10 % bombaž, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojno tkanje, negorljiv, antistatičen, 310 g/m²
Žepi
Zadnji žepi z mezincem, ojačani in s poklopcem
Zadnji žep z mezincem, žep za telefon in žep za pisalo
Ojačan žep za ravnilo z nosilcem za nož in žep za pisalo
Prednji žepi s poklopcem in gumbom, Odprtina z zavihkom za oprijem osnovnega oblačila
Nahrbtni žep s skrito kovinsko zadrgo
Zunanji žep za zaščito kolen
Podrobnosti
Snemljiv ID- žep za negorljiva oblačila
Nastavljiv pas
Ramenska dela v kontrastni barvi
Visok ovratnik z zadrgo
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/kisikometra/mikrofona
Vzven nalepke s certifikati
Zaključek
Nastavljiv konec rokava z velcro
Velikosti C je mogoče podaljšati do velikosti C100
Prednje zapiranje
Zaščitna skrita dvosmerna kovinska zadrga, Sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, všiti z dvojnimi šivi, odsevniki na ramenih
Ojačitve
CORDURA®/Kevlar®/Protal® ojačitev na kolenih
Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode
Opis:
- Pridelano iz tkanine, ki je po naravi negorljiva, kar pomeni, da so negorljive lastnosti naravno prisotne v njenih vlaknih
- Ti mehki kombinezoni omogočajo enostavno gibanje, kolena pa so ojačana s tkanino CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Majo številne pametne žepne rešitve, zasnovane tako, da izpolnjujejo zahteve za certificiranje standardom
- Žepi, ki so izpostavljeni prekomerni obrabi, so ojačani z dvojno debelino, da se podaljša njihova življenjska doba
- Odpiranje znotraj žepa za dostop do oblačil, ki se nosijo pod njim
- Ripstop tkanina zagotavlja izjemno trdnost pri trganju
- Vse velikosti C se lahko podaljšajo na C- 150
- Certificirano po standardu EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, razred 3
- Certificirano po EN ISO 11611, razred 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, razred 1
- ATPV: HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1