Multinorm Splošno inherentno C60

Št. art.: 608915135389C60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis orange / marineblau
    Konfekcijska velikost DE 60
    Vrsta izdelka Kombinezon

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 608915135389C60
    EAN/GTIN 7330509721230
    Številka proizvajalca 608915135389C60

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    40 % modakril, 24 % FR viskoza, 20 % poliester, 10 % bombaž, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojno tkanje, negorljiv, antistatičen, 310 g/m²

    Žepi
    Zadnji žepi z mezincem, ojačani in s poklopcem
    Zadnji žep z mezincem, žep za telefon in žep za pisalo
    Ojačan žep za ravnilo z nosilcem za nož in žep za pisalo
    Prednji žepi s poklopcem in gumbom, Odprtina z zavihkom za oprijem osnovnega oblačila
    Nahrbtni žep s skrito kovinsko zadrgo
    Zunanji žep za zaščito kolen

    Podrobnosti
    Snemljiv ID- žep za negorljiva oblačila
    Nastavljiv pas
    Ramenska dela v kontrastni barvi
    Visok ovratnik z zadrgo
    Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/kisikometra/mikrofona
    Vzven nalepke s certifikati

    Zaključek
    Nastavljiv konec rokava z velcro
    Velikosti C je mogoče podaljšati do velikosti C100

    Prednje zapiranje
    Zaščitna skrita dvosmerna kovinska zadrga, Sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

    Reflex
    Odbojni odsevni trakovi, všiti z dvojnimi šivi, odsevniki na ramenih

    Ojačitve
    CORDURA®/Kevlar®/Protal® ojačitev na kolenih

    Funkcionalnost
    Odbojnost od olja, umazanije in vode

    Opis:

    • Pridelano iz tkanine, ki je po naravi negorljiva, kar pomeni, da so negorljive lastnosti naravno prisotne v njenih vlaknih
    • Ti mehki kombinezoni omogočajo enostavno gibanje, kolena pa so ojačana s tkanino CORDURA®/Kevlar®/Protal®
    • Majo številne pametne žepne rešitve, zasnovane tako, da izpolnjujejo zahteve za certificiranje standardom
    • Žepi, ki so izpostavljeni prekomerni obrabi, so ojačani z dvojno debelino, da se podaljša njihova življenjska doba
    • Odpiranje znotraj žepa za dostop do oblačil, ki se nosijo pod njim
    • Ripstop tkanina zagotavlja izjemno trdnost pri trganju
    • Vse velikosti C se lahko podaljšajo na C- 150
    • Certificirano po standardu EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
    • EN ISO 20471, razred 3
    • Certificirano po EN ISO 11611, razred 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, razred 1
    • ATPV: HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico