Izvedba:
Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 260 g/m²
Žepi
Zadnji žepi z mezincem, ojačani in s poklopcem
Noge z mezincem, žep za telefon in žep za pisalo
Nahrbtni žep z zadrgo, prsni žep s skrito kovinsko zadrgo
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žep za pisalo
Prednji žepi s poklopcem in gumbom, Odprtina s poklopcem za oprijemanje osnovnega oblačila
Zunanji žep za zaščito kolen
Podrobnosti
Odstranljiv ID- žep za negorljiva oblačila
Nastavljiv pas
Ramenska dela v kontrastni barvi
Visok ovratnik z zadrgo
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/kisikometra/mikrofona
Vzven nalepke s certifikati
Zaključek
Nastavljiv konec rokava z velcro
Velikosti C je mogoče podaljšati do velikosti C100
Zapiranje spredaj
Neprebojna skrita dvosmerna kovinska zadrga, Sprednje zapiranje s skritimi gumbi v plastiki, Sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi, Robustna skrita dvosmerna plastična zadrga
Reflex
Odsevni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi, Odsevni elementi na ramenih
Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode, brez kovin
Ojačitev
Ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Kombinezoni so izdelani iz tkanine, ki je po naravi negorljiva, kar pomeni, da so negorljive lastnosti naravno prisotne v njenih vlaknih
- Ti mehki kombinezoni omogočajo enostavno gibanje, kolena pa so ojačana s tkanino CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Kombinezoni imajo številne pametne rešitve žepov, zasnovane za izpolnjevanje certifikacijskih standardov
- Žepi, izpostavljeni prekomerni obrabi, so ojačani z dvojno debelino za podaljšanje njihove življenjske dobe
- Žep ima odprtino za dostop do naslednjega- plast oblačil
- Tkanina Ripstop zagotavlja vrhunsko trpežnost brez trganja
- Vse velikosti C je mogoče podaljšati na velikosti C-150
- Izdelek je certificiran v skladu s standardom EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 razred 3, EN ISO 11611 razred 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 razred 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
- Testirano v skladu z zahtevami EN ISO 15797 za industrijsko pranje
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1