Zaščitna rokavica uvex unilite termo FC 60842 velikost 7

Št. art.: 6084207
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Številka izdelka 6084207
EAN/GTIN 4048612107980
Številka proizvajalca 6084207

Opis

Opis:

Izjemno prilagodljiv naravni lateks premaz omogoča enostavno prijemanje brez večjega napora. Varnost oprijema zagotavlja črna prevleka za oprijem. Univerzalno uporaben izdelek v hladnih prostorih in zaščita pred kontaktno toploto do 250 stopinj Celzija.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.