PENTA 24N239J020RS IC908 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrez in vrez, za uporabo z visokim robom

Št. art.: 6080640
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 6080640
EAN/GTIN 7291075451252
Številka proizvajalca 6080640
L-število L24080 138

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,2 mm, globina reza, maks (CDX) 5 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 0,8 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,14 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt
  • Premer reza (CUTDIA) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico