DGN 2202C IC5400 Dvostranski rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje palic, trdih obdelovalnih materialov in za težke primere uporabe

Št. art.: 6080116
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6080116
    EAN/GTIN 7291075043839
    Številka proizvajalca 6080116
    L-število L23940 907

    Opis

    Opis:

    Odsekovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,2 mm, največja globina rezanja (CDX) 18 mm, širina rezanja (CW) 2,2 mm, skupna dolžina (OAL) 19,8 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza (CW) 2,2 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,16 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt
    • Skupna dolžina (OAL) 19,8 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico