Komplet dvojnih odprtih ključev 12 kosov 6-32 mm

Št. art.: 6077890
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6077890
EAN/GTIN 4010886607787
Številka proizvajalca 6077890
L-število L60160 190

Opis

Opis:

Najbolj priljubljene velikosti v kompletu
Konstrukcija po DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Z ravnimi glavami
Matna površina brez bleščanja
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno velikost za optimalno kontaktno površino
Brezvaren oprijem zaradi gredi s tankim profilom
Preobremenitev se kaže z deformacijo
Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
Hrom vanadijevega jekla 31CrV3, kromirano.

Lastnosti:

  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico