Komplet dvojnih odprtih ključev 8 kosov 6-22 mm

Št. art.: 6077380
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6077380
    EAN/GTIN 4010886607732
    Številka proizvajalca 6077380
    L-število L60160 634

    Opis

    Opis:

    Najbolj priljubljene velikosti v kompletu
    Konstrukcija po DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
    Z ravnimi glavami
    Matna površina brez bleščanja
    Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno velikost za optimalno kontaktno površino
    Brezvaren oprijem zaradi gredi s tankim profilom
    Preobremenitev se kaže z deformacijo
    Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
    Hrom vanadijevega jekla 31CrV3, kromirano.

    Lastnosti:

    • Material: 31CrV3
    • Površina: kromiran
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico