Dvojni odprti ključ 7/8 x 1,1/16″

Št. art.: 6073550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Schraubenschlüssel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6073550
EAN/GTIN 4010886607350
Številka proizvajalca 6073550

Opis

Opis:

Zasnova v skladu z DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Z ravnimi glavami
Matna površina brez bleščanja
Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
Brezhiben oprijem zaradi ozkega profila stebla
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
Hrom vanadijevega jekla 31CrV3

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 59 mm
  • Skupna višina [mm]: 8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 264 mm
  • Vsebina (število kosov): 1 kos
  • Širina glave 1 [mm]: 48,5 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 60 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 8 mm
  • Material: 31CrV3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico