Opis:
Zasnova v skladu z DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Z ravnimi glavami
Matna površina brez bleščanja
Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
Brezhiben oprijem zaradi ozkega profila stebla
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
Hrom vanadijevega jekla 31CrV3
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 59 mm
- Skupna višina [mm]: 9 mm
- Skupna dolžina [mm]: 278 mm
- Širina glave 1 [mm]: 55,0 mm
- Širina glave 2 [mm]: 61 mm
- Višina glave 1 [mm]: 8,5 mm
- Material: 31CrV3
- Položaj ustja 1: 15°
- Površina: mat kromirano
- Širina po ploskvah [AF]: 1″x1.1/8″
- Širina po ploskvah 1 [AF]: 1″
- Širina po ploskvah 2 [AF]: 1.1/8″
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez