Dvojni odprti ključ 19/32 x 11/16″

Št. art.: 6070610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6070610
    EAN/GTIN 4010886607060
    Številka proizvajalca 6070610
    L-število L60160 1609

    Opis

    Opis:

    Zasnova v skladu z DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
    Z ravnimi glavami
    Matna površina brez bleščanja
    Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
    Brezhiben oprijem zaradi ozkega profila stebla
    Preobremenitev se pokaže z deformacijo
    Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
    Hrom vanadijevega jekla 31CrV3

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 38 mm
    • Skupna višina [mm]: 6 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 205 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 34,5 mm
    • Širina glave 2 [mm]: 39,5 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 6 mm
    • Material: 31CrV3
    • Položaj ustja 1: 15°
    • Površina: mat kromirano
    • Širina po ploskvah [AF]: 19/32 ″x11/16″
    • Širina po ploskvah 1 [AF]: 19/32″
    • Širina po ploskvah 2 [AF]: 11/16″
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico