HexArmor HexChem 7061 60706 varnostna rokavica velikosti 8

Št. art.: 6070608
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6070608
EAN/GTIN 810070600860
Številka proizvajalca 6070608

Opis

Opis:

HexChem® 7061 ponuja edinstveno kombinacijo visoko zaščita pred vrezi in zaščita pred kemikalijami. Notranja, rezano odporna vlakna omogočajo visoko stopnjo občutljivosti. Poleg tega nov oprijem, premaz na dlani zagotavlja izjemen oprijem., *, Lastnosti:, odlično prileganje, Najboljši oprijem olja, prilagodljivost in oprijem, *, Ime izdelka: HexChem® 7061, velikosti: 7, 8, 9, 10, 11, EN: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), DOLŽINA: 35 cm, oblika: Manšeta, popolnoma prevlečena, podloga: Jeklo, PES, pa, premaz: NBR (nitrilna guma), barva: Bencin/črna, upornost: Dobra odpornost na maščobe, mineralna olja in mnoge kemikalije

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226