HexArmor HexChem 7061 60706 varnostna rokavica velikosti 7

Št. art.: 6070607
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Številka izdelka 6070607
EAN/GTIN 810070600853
Številka proizvajalca 6070607

Opis

Opis:

HexChem® 7061 ponuja edinstveno kombinacijo visoko zaščita pred vrezi in zaščita pred kemikalijami. Notranja, rezano odporna vlakna omogočajo visoko stopnjo občutljivosti. Poleg tega nov oprijem, premaz na dlani zagotavlja izjemen oprijem., *, Lastnosti:, odlično prileganje, Najboljši oprijem olja, prilagodljivost in oprijem, *, Ime izdelka: HexChem® 7061, velikosti: 7, 8, 9, 10, 11, EN: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), DOLŽINA: 35 cm, oblika: Manšeta, popolnoma prevlečena, podloga: Jeklo, PES, pa, premaz: NBR (nitrilna guma), barva: Bencin/črna, upornost: Dobra odpornost na maščobe, mineralna olja in mnoge kemikalije

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico